Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

Cod. Rexel
HIK302921592
Cod. Produttore
302921592
Cod. EAN
6942160482880

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65, IK09
  • Alimentazione: 12-24 VDC/1 A
  • Consumo: ≤ 12 W
  • Temperatura: -40 °C a 70 °C
  • Rete: 10/100/1000 Mbps
  • Interfacce: RS-485, Wiegand, RJ-45
  • Autenticazione: Card, PIN, QR code, Bluetooth
  • Serie: DS-K1T502DBWX-QR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale DS-K1T502DBWX-QR è un dispositivo all'avanguardia progettato per l'uso in ambienti di rete e per l'allacciamento a PC. Con la capacità di gestire fino a 1000 porte, questo terminale si distingue per la sua versatilità e funzionalità. La sua installazione è facilitata dalla possibilità di collegamento in rete, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione centralizzata. Realizzato con materiali di alta qualità, il terminale offre robustezza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio, rendendolo adatto a vari contesti di utilizzo, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi, il terminale DS-K1T502DBWX-QR rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di connettività e gestione di rete.

colore

Argento

larghezza

81 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

177 mm

profondità

25,1 mm

assorbimento di potenza

12 W

materiale

Metallo

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati e codice

numero max. di porte

1

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Voce

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

Terminale QR Code con tastiera Bluetooth IP65 per gestione accessi e rete fino 1000 porte