Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103202
Cod. Produttore
103202
Cod. EAN
8013202260877

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 11 mm
  • Tipo: Terminale
  • Serie: LYVIAAL
  • Conforme a normative UE
  • Materiale: elettrico tradizionale
  • Utilizzo: installazioni elettriche
  • Prodotto innovativo
  • Distribuito in Italia
TERMINALE PER LYVIAAL 11MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TERMINALE PER LYVIAAL 11MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.