Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AW43
Cod. Produttore
GS1AW43
Cod. EAN
3389110255614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto a gabbia
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 200-250 A
  • Compatibilità: TeSys GS, GS2M, GS2N
  • Peso netto: 0,357 kg
  • Quantità confezione: Set da 3
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale gabbia - TeSys GS - 3 poli - 200...250 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

Terminale gabbia - TeSys GS - 3 poli - 200...250 A