Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03273
Cod. Produttore
B03273
Cod. EAN
8015892032734

Informazioni di prodotto

LDBN W Terminale destro per canale battiscopa TBN BIANCO offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con canali battiscopa standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e finitura bianca discreta
  • Protezione sicura dei cavi elettrici
  • Contribuisce a un sistema elettrico ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LDBN W Terminale destro per canale battiscopa TBN BIANCO

colore

Bianco

Tipologia

Destra

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBN

Produttore

Terminale destro per battiscopa bianco TBN LDBN

€ 3,25 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info