Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03274
Cod. Produttore
B03274
Cod. EAN
8015892032741

Informazioni di prodotto

LDBN A TERM.DX.BAT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LDBN A Terminale destro per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA

colore

Nero

Tipologia

Destra

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBN

Produttore

Terminale destro per battiscopa ardesia TBN LDBN

€ 3,55 x 1 pz.