Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY10120-E-AUTO
Cod. Produttore
10120-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656112

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 kV
  • Sezione conduttore: 50-185 mm²
  • Diametro isolante: 19,5-27,4 mm
  • Diametro guaina esterna: 29,0-37,8 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale: Gomma siliconica
  • Installazione: Senza attrezzi e calore
  • Serie: AUTO 20/185-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 50 a 185 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

12 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

12 KILOVOLT

sezione nominale

50 ... 120 mm²

Produttore

Terminale autorestringente unipolare 24 kV per esterno, cavi RG7H1R e RG7H1M1, conduttori 50-185 mm², kit 3 pezzi