Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TB242401
Cod. Produttore
TB242401
Cod. EAN
8053323900863

Informazioni di prodotto

  • Serie: TAMT-L
  • Tensione isolamento: 24 kV max
  • Sezione conduttore: 95-240 mm²
  • Applicazione: da interno
  • Materiale guaina: Silicone
  • Lunghezza: 320 mm
  • Autoestinguenza: Sì
  • Cavo unipolare: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

19 ... 40 mm

Produttore

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 24/95-24

€ 109,60 x 1 pz.
(pz.)