Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9080FB3621J
Cod. Produttore
9080FB3621J
Cod. EAN
0785901139669

Informazioni di prodotto

TERMINAL BLOCK FUSEHOLDER 600V 60A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli starter magnetici non reversibili di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo del motore. Gli starter NEMA di dimensione 1 presentano valori nominali di 7,5 HP a 200 e 230 VCA e di 10 HP a 460 e 575 VCA polifase e hanno una potenza nominale massima di 27 A. Questo starter a 3 poli è destinato alle applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con un'ampia varietà di tensioni di bobine sostituibili. L'avviatore ha una bobina di funzionamento da 220/240 VCA 50/60 Hz. Il relè di sovraccarico di tipo lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di sovracorrente. Questo contattore non ha un involucro. Starter è alto 17,2 cm, largo 8,9 cm e profondo 10,7 cm. Per gli starter di tipo S è disponibile un'ampia varietà di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e certificati CSA per applicazioni globali.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

tensione nominale

600 V

lunghezza

20 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

5,1 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

60 A

Temperatura d'esercizio

150 ... 150 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

200000 ... 200000 V

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,0839 ... 33,6128 mm²

Serie

9080FB Fuseholders

Produttore

TERMINAL BLOCK FUSEHOLDER 600V 60A