› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 25-150 KIT

Cod. Rexel CLP193374
Cod. Produttore 193374
Cod. EAN 4010311046464

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 25-150 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Esterno, cavi schermati
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP193374

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

25 ... 150 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 25-150 KIT