Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARWF.1120
Cod. Produttore
WF.1120
Cod. EAN
8013202120393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tenda LED effetto cascata
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 20 W
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: ARWF
  • Dimensioni: 120x100 cm
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Certificazioni: CE, RoHS
TENDA LED CON EFFETTO CASCATADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TENDA LED CON EFFETTO CASCATADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.