› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Temporizzatore elettronico multifunzione ETR2 17,5mm 0,05s-100h industriale

Cod. Rexel KM119428
Cod. Produttore 119428
Cod. EAN 4015081175741

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Larghezza: 17.5 mm
  • Gamma temporale: 0,05s-100h
  • Contatti: 2 scambio regolabili
  • Funzioni: 11 ritardato eccitazione
  • Funzioni: 21 pausa impulso eccit.
  • Funzioni: 42 lampeggiante inizio
  • Normativa: IEC/EN 61812-1

Descrizione del prodotto

Temporizzatore elettronico ETR2-69-D con funzioni di ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione, dotato di funzione passante con ritardo sia all’eccitazione che alla diseccitazione. Progettato per il montaggio su guida a cappello, garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite. Ideale per applicazioni di controllo temporale in impianti elettrici, assicura precisione e sicurezza nelle operazioni di temporizzazione. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Temporizzatore multifunzione elettronico ETR2 secondo IEC/EN 61812-1, 17.5 mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, 2 contatti di scambio regolabili, 11 ritardato all'eccitazione, 21 pausa impulso all'eccitazione, 42 lampeggiante, inizio impulso, 43 lampeggiante, inizio pausa, 12 ritardato alla diseccitazione, 22 pausa impulso alla diseccitazione, 82 formazione d'impulsi

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

3 A

larghezza

17,5 mm

altezza

80 mm

profondità

63 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 100 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Serie

Moeller series

Temporizzatore elettronico multifunzione ETR2 17,5mm 0,05s-100h industriale