› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Temporizzatore elettronico multifunzionale 22,5mm montaggio su guida DIN industriale

Cod. Rexel KM031891
Cod. Produttore 031891
Cod. EAN 4015080318910

Informazioni principali

  • Volt: 24-240VAC/DC
  • Gamma temporale: 0,05s-100h
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Durata meccanica: 30 x 10⁶ cicli
  • Norme: IEC/EN 61812-1, VDE 0435
  • Posizione montaggio: a piacere
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Temporizzatore elettronico ETR4-69-A progettato per applicazioni elettriche con funzioni di ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione, inclusa la funzione passante con ritardo. Dotato di esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Adatto per montaggio su guida a cappello, offre versatilità nell’integrazione con impianti elettrici industriali. Questo temporizzatore è ideale per il controllo preciso dei tempi di attivazione e disattivazione nei circuiti elettrici, assicurando efficienza e protezione nei sistemi di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico secondo IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, durata meccanica 30 * 106, montaggio su guida DIN, posizione di montaggio a piacere, 24-240VAC/DC, multifunzionale, esecuzione industriale

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

3 A

larghezza

23 mm

altezza

83 mm

profondità

103 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Temporizzatore elettronico multifunzionale 22,5mm montaggio su guida DIN industriale