Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R2ACMR
Cod. Produttore
RE22R2ACMR
Cod. EAN
3606480792519

Informazioni di prodotto

Temporizzatore elettronico 24-240V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il temporizzatore modulare a doppia funzione Zelio Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,05 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24-240Vac/dc e dispone di 2 contatti di commutazione doppio polo doppio contatto. Fornisce le funzioni A e Aw e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

corrente nominale

8

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

larghezza

22.5 mm

profondità

73 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura

1

altezza

90 mm

Serie

Harmony_Time

Produttore

Relè temporizzato elettronico - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O