Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RLMU
Cod. Produttore
RE17RLMU
Cod. EAN
3606480552724

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC / 24 V DC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Tipo temporizzazione: Lampeggiante asimmetrico
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Grado protezione IP: IP20/40/50
  • Certificazioni: CE, cULus, GL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con 24 VDC, da 24 a 240 VAC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

adatto per montaggio frontale

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato lampeggiatore 24..240V AC - 1 S..100 H - 1 NC/NO

€ 70,59 x 1 pz.
(pz.)