Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD850300480000
Cod. Produttore
850300480000
Cod. EAN
8012823275536

Informazioni di prodotto

RELE' TEMPORIZZATO MULTIFUNZ. 3CO PLUG-IN

Documentazione tecnica

Temporizzatore ad innesto multifunzione N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 48 V. Volt DC: 48 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

con base a innesto

funzione ritardata all’eccitazione

funzione formazione d’impulsi

corrente nominale

10

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

3

profondità

27.7 mm

larghezza

20.6 mm

altezza

63.1 mm