Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD889202400001
Cod. Produttore
889202400001
Cod. EAN
8012823392981

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE INNESTO OCTAL MULTIFUNZIONE

Documentazione tecnica

Temporizzatore multitensione e multifunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

adatto per montaggio frontale

con base a innesto

corrente nominale

8

larghezza

57.6 mm

altezza

48.3 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

profondità

84.1 mm

prodotto Sustainable

Si