Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
intervallo di tempo
0.05 s
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
125 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
funzione ritardata all’eccitazione
funzione passante con ritardo all’eccitazione
con base a innesto
funzione ciclica con impulso iniziale, variabile
funzione formazione d’impulsi
altezza
63.1 mm
corrente nominale
10
profondità
27.7 mm
larghezza
20.6 mm
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
4
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te