Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
intervallo di tempo
0.05 s
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
125 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
funzione ciclica con impulso iniziale, variabile
funzione formazione d’impulsi
funzione ritardata all’eccitazione
funzione passante con ritardo all’eccitazione
con base a innesto
corrente nominale
10
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
3
altezza
63.1 mm
profondità
27.7 mm
larghezza
20.6 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te