Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEREXL4TMBD
Cod. Produttore
REXL4TMBD
Cod. EAN
3389119400077

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 24 VDC - 4 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 48 millimetri e può essere alimentato con 24 VDC. Dispone inoltre di 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

Serie

Harmony_Timer_Relays

intervallo di tempo

0.1 s 360000 s

funzione ritardata all’eccitazione

con base a innesto

profondità

63 mm

altezza

27 mm

larghezza

21 mm

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente nominale

5

Produttore

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 24 VDC - 4 NC/NO