Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEREXL2TMB7
Cod. Produttore
REXL2TMB7
Cod. EAN
3389119400022

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 24 VAC - 2 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il temporizzatore ritardato all'accensione Zelio Time REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 5 ampere. Può essere alimentato a 24Vac e dispone di 2 contatti di commutazione doppio polo doppio contatto. Fornisce la funzione A e utilizza il montaggio a innesto. Questo temporizzatore ritardato all'accensione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

corrente nominale

5

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

intervallo di tempo

0.1 s

con base a innesto

larghezza

21 mm

profondità

63 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

27 mm

Serie

Harmony_Time