Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEREXL4TMP7
Cod. Produttore
REXL4TMP7
Cod. EAN
3389119400107

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 230 VAC - 4 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 48 millimetri e può essere alimentato con 230 Vac. Dispone inoltre di 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

4

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

corrente nominale

5

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

intervallo di tempo

0.1 s

con base a innesto

larghezza

21 mm

profondità

63 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

altezza

27 mm