› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Casse modulari

TEMP. LUCE SCALE ELETTRON 16A 230V

Cod. Rexel HLEMN001
Cod. Produttore EMN001
Cod. EAN 3250612339969

Informazioni principali

Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il temporizzatore per luce scale a 230V AC è perfetto per impianti di illuminazione scale, permettendo un’accensione temporizzata da 30 secondi fino a 10 minuti con ciclo ripetibile. Compatibile con impianti a 3 o 4 fili, supporta carichi fino a 2300 W. Funziona a 230V AC, 50/60 Hz, con corrente nominale di 16 A. Include un commutatore AUTO/ON per passare facilmente tra modalità automatica e manuale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico

profondità di incasso

64 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

commutazione ritardata

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

carico max. della lampada fluorescente

3600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

tasto di corrente lampada al neon

100 mA

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

ritardo di caduta

0,5 ... 10 min

tensione di comando 1

230 ... 230 V

tensione di comando 2

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

TEMP. LUCE SCALE ELETTRON 16A 230V