Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP5K0910BW3
Cod. Produttore
LP5K0910BW3
Cod. EAN
3389110501827

Informazioni di prodotto

Il teleinvertitore TeSys K garantisce efficienza e affidabilità in applicazioni motore fino a 4 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN con fissaggio a vite
  • Collegamento mediante morsetti a vite per rapidità
  • Basse tensioni di comando a 24 V DC per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a bobine a basso consumo
  • Affidabilità certificata con standard internazionali
  • Interblocco meccanico per sicurezza operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP5K0910BW3 di Schneider Electric è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 4kW a 400V. È composto da bobine a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 2 contatti ausiliari integrati NA, collegamento mediante morsetti a vite, circuito di alimentazione a inversione precablato, interblocco meccanico. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP5K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CA