Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP5K0610BW3
Cod. Produttore
LP5K0610BW3
Cod. EAN
3389110500806

Informazioni di prodotto

Il teleinvertitore TeSys K garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni motore fino a 2,2 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN con fissaggio a vite
  • Collegamenti mediante morsetti a vite per facilità d’installazione
  • Interblocco meccanico integrato per sicurezza operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico grazie alle bobine a 24 V CC
  • Affidabilità certificata a livello internazionale (IEC, UL, CSA)
  • Compatto e resistente per applicazioni standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP5K0610BW3 di Schneider Electric è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 2,2kW a 400V. È composto da bobine a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 2 contatti ausiliari integrati NA, collegamento mediante morsetti a vite, circuito di alimentazione a inversione precablato, interblocco meccanico. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP5K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CA