Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP5K1210BW3
Cod. Produttore
LP5K1210BW3
Cod. EAN
3389110791235

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys K ideale per controllo motori con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con montaggio su guida DIN o a vite
  • Collegamenti mediante morsetti a vite per rapidità
  • Modulo soppressore transitorio integrato per protezione bobina
  • Compatto, larghezza di soli 90 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico grazie a bobina DC da 24V
  • Affidabilità e durata in ambienti fino a 50°C
  • Adatto per applicazioni fino a 12 A e 5,5 kW a 400 V
  • Funzionamento stabile fino a 600 cicli/ora

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di inversione TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 12 A/ 690V AC-3 (5,5 kW a 400 V). Dispone di bobine DC da 24V a basso consumo con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 2NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

5,59 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP5K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CA