Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP2K0901ND
Cod. Produttore
LP2K0901ND
Cod. EAN
3389110498462

Informazioni di prodotto

Teleinvertitore TeSys K, ideale per controllo motori e carichi non induttivi, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN o a vite
  • Collegamenti sicuri con morsetti a vite
  • Compatibilità multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC)
  • Funzionamento affidabile fino a 600 cicli/ora

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso dei carichi
  • Adatto a diverse applicazioni con tensioni fino a 690V
  • Durata e resistenza garantite fino a 50°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 60V CC, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Con funzionalità (larghezza 90 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 60 V CC