Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP2K0901ED
Cod. Produttore
LP2K0901ED
Cod. EAN
3389110498349

Informazioni di prodotto

Il teleinvertitore TeSys K garantisce un’installazione semplice e affidabile per applicazioni motore fino a 4 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Interblocco meccanico integrato
  • Circuito di inversione precablato
  • Bobina a 48V CC compatibile con diversi sistemi di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Affidabilità certificata dagli standard internazionali
  • Compatibilità globale per manutenzione e ricambi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP2K0901ED è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 48V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 48 V CC