Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP2K09013BD
Cod. Produttore
LP2K09013BD
Cod. EAN
3389110242904

Informazioni di prodotto

Il teleinvertitore TeSys K garantisce affidabilità e compattezza per applicazioni motore fino a 4 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN
  • Interblocco meccanico integrato per sicurezza
  • Collegamenti rapidi con morsetti a molla

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Affidabilità elevata per continuità operativa
  • Conformità a standard internazionali per sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP2K09013BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli compatto di Schneider Electric per applicazioni motore 4 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. E' composto da una bobina da 24 V CC, 2 contatti ausiliari integrati NC e collegamenti tramite morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC