Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP2K0901BD3
Cod. Produttore
LP2K0901BD3
Cod. EAN
3389110498318

Informazioni di prodotto

Il contattore invertitore TeSys K offre soluzioni efficienti per il controllo motore con affidabilità e compattezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN o a vite
  • Collegamenti a vite precablati per inversione rapida
  • Modulo soppressore transitorio integrato per protezione
  • Compatto, solo 90 mm di larghezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a funzionamento efficiente fino a 9 A
  • Affidabilità elevata con certificazioni internazionali
  • Funzionamento fino a 600 cicli/ora in ambienti fino a 50°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore invertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC 24V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 2NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC