› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELP2K0901BD
Cod. Produttore LP2K0901BD
Cod. EAN 3389110428537

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LP2K0901BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC
€ 113,02 x 1 pz.
(pz.)