Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP2K1210BD
Cod. Produttore
LP2K1210BD
Cod. EAN
3389110791105

Informazioni di prodotto

Il teleinvertitore TeSys K offre una soluzione compatta e affidabile per il controllo motori, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio su guida DIN semplice e veloce
  • Interblocco meccanico e circuito di inversione precablato
  • Bobina 24V CC e contatto ausiliario per integrazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con motori fino a 5,5 kW a 400V
  • Risparmio energetico grazie a componenti conformi a standard internazionali
  • Affidabilità garantita da certificazioni globali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP2K1210BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 5,5 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

5,59 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CC