Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP2K1201BD
Cod. Produttore
LP2K1201BD
Cod. EAN
3389110791068

Informazioni di prodotto

Il teleinvertitore TeSys K offre una soluzione efficiente per il controllo motori fino a 5,5 kW, garantendo affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Interblocco meccanico integrato per sicurezza
  • Circuito di inversione precablato per semplificare l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bobina a 24V CC per compatibilità con sistemi di controllo moderni
  • Contatto ausiliario NC integrato per funzioni avanzate
  • Conformità a standard internazionali per affidabilità e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP2K1201BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 5,5 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

5,59 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LP2K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CC