› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Teleinvertitore TeSys LC2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CA

Cod. Rexel TELC2K0901B7
Cod. Produttore LC2K0901B7
Cod. EAN 3389110429398

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 9 A AC-3 a 440 V
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V
  • Tensione comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC2K0901B7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Comprende una bobina CA a 24 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari integrati NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Teleinvertitore TeSys LC2K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CA
€ 102,09 x 1 pz.
(pz.)