Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2K09015E7
Cod. Produttore
LC2K09015E7
Cod. EAN
3389110492071

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 690 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 9 A AC-3 a 440 V
  • Potenza motore: 4 kW a 380-415 V
  • Tensione di comando: 48 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Protezione IP: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2K09015E7 di Schneider Electric è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 4kW a 400V. È composto da bobine CA a 48 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NC, collegamento pin per schede di circuito stampato (senza circuito di inversione precablato), interblocco meccanico. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2K – 3 poli – AC3 – 440 V 9 A – 48 V CA