Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2DT40M7
Cod. Produttore
LC2DT40M7
Cod. EAN
3389110516272

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 440 V CA
  • Corrente nominale: 40 A
  • Bobina: 220 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 4P (4 NA)
  • Protezione IP: IP20 lato frontale
  • Frequenza commutazione: 3600 cicli/ora
  • Dimensioni (LxAxP): 90x91x98 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di commutazione TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/440 V CA-1. È provvisto di bobine CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), con montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore in scambio

altezza

91 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 4 poli - AC1 440V 40 A - 220 V CA