Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2DT32P7
Cod. Produttore
LC2DT32P7
Cod. EAN
3389110246100

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: fino a 690 V CA
  • Corrente nominale: 32 A AC-1
  • Bobina: 230 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 4 poli (4 NO)
  • Categoria utilizzo: AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4
  • Protezione IP: IP20 lato frontale
  • Dimensioni (LxAxP): 90x91x98 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore TeSys D, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 32 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

larghezza

90 mm

funzione

Contattore in scambio

altezza

91 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 4 poli - AC1 440V 32 A - 230 V CA