Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D65ABD
Cod. Produttore
LC2D65ABD
Cod. EAN
3389118339163

Informazioni di prodotto

LC2D65ABD è un teleinvertitore progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso in applicazioni motore fino a 30 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio compatto su guida DIN
  • Interblocco meccanico integrato per sicurezza
  • Circuito di inversione precablato per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bobina CC da 24 V per basso consumo energetico
  • Contatti ausiliari integrati 2NA+2NC per versatilità
  • Certificazioni internazionali per affidabilità e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2D65ABD è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Include una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

119 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 - 65 A - 24 V CC