Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D50AF7
Cod. Produttore
LC2D50AF7
Cod. EAN
3389119409568

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A AC-3
  • Tensione comando: 110 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 22 kW a 400 V
  • Protezione IP: IP20 frontale
  • Interblocco: Meccanico
  • Dimensioni (HxLxP): 122x119x120 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2D50AF7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 22 kW a 400 V. Include una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

119 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 - 50 A - 110 V CA