Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D95F7
Cod. Produttore
LC2D95F7
Cod. EAN
3389110458268

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 95 A
  • Tensione nominale: fino a 690 V AC
  • Bobina: 110 V AC 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Categoria utilizzo: AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 182x158x127 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di inversione D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 95 A/690V AC-3 (45 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 110V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC, collegamenti di alimentazione mediante terminali a vite e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 182mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione e interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

182 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

127 mm

profondità

158 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

44,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 95 A - 110 V CA