Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D80M7
Cod. Produttore
LC2D80M7
Cod. EAN
3389110457773

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A AC-3
  • Tensione bobina: 220 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3 poli
  • Potenza motore: 37 kW a 400 V
  • Grado di protezione: IP20 frontale
  • Tipo interblocco: Meccanico
  • Dimensioni (AxLxP): 127x182x158 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2D80M7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Include una bobina CA da 220 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

182 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

127 mm

profondità

158 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

44,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 80 A - 220 V CA