Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D50AFE7
Cod. Produttore
LC2D50AFE7
Cod. EAN
3389119409575

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 440 V AC-3
  • Potenza motore: 22 kW @ 400 V
  • Contatti: 3 poli (3 NO)
  • Tensione bobina: 115 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 119x122x120 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 50 A/440 V AC-3/3e (22kW@400V). Fornisce bobine CA da 110 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (119 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

119 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 50 A - 115 V CA