Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D40A3FE7
Cod. Produttore
LC2D40A3FE7
Cod. EAN
3389118341098

Informazioni di prodotto

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 40 A - 115 V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2D40A3FE7 è un teleinvertitore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce bobine CA da 115 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamenti di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a molla. Dotato di collegamenti di potenza precablati di inversione e interblocco meccanico. Compatto (larghezza 119 mm), con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

funzione

Contattore a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

22,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 40 A - 115 V CA