Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D38BD
Cod. Produttore
LC2D38BD
Cod. EAN
3389110393163

Informazioni di prodotto

Contattore di inversione TeSys, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN o a vite
  • Collegamenti precablati per inversione
  • Bobina DC 24V con modulo soppressore transitorio
  • Compatto con larghezza di soli 90 mm
  • Alta affidabilità e durata anche a 3600 cicli/ora

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo motore efficiente fino a 38 A/690 V
  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità
  • Funzionamento sicuro in ambienti fino a 60°C
  • Conformità a norme internazionali di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di inversione D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 38 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di bobine DC da 24V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

85 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 38 A - 24 V CC