Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D38F7
Cod. Produttore
LC2D38F7
Cod. EAN
3389110391787

Informazioni di prodotto

Il contattore di inversione TeSys offre una soluzione affidabile e compatta per il controllo motori fino a 38 A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN o fissaggio a vite
  • Collegamenti precablati per inversione
  • Bobina AC 110V 50/60 Hz standard
  • Compatto con larghezza di soli 90 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e durata operativa
  • Funzionamento fino a 3600 cicli/ora
  • Adatto ad ambienti fino a 60°C
  • Risparmio energetico grazie a componenti certificati e ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di inversione D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 38 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 110V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (certificati a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 38 A - 110 V CA