Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D25BD
Cod. Produttore
LC2D25BD
Cod. EAN
3389110392593

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 11 kW a 400 V
  • Protezione IP: IP20 frontale
  • Tipo interblocco: Meccanico
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2D25BD è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 11 kW a 400 V. Include una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

85 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

11,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 25 A - 24 V CC