Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELZ8H2X4BD
Cod. Produttore
LZ8H2X4BD
Cod. EAN
3606485421094

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Hybrid
  • Tensione nominale: 500 V CA
  • Corrente nominale: 2,4 A
  • Potenza motore max: 0,75 kW a 400 V
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Classe sgancio: 10A termico
  • Grado di protezione: IP20
  • Larghezza: 22,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter di sicurezza inverso ultracompatto TeSys H, 3 poli, 2,4 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0,75 kW a 400V (1 HP a 480 V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 0,18-2,4 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Fornisce ingressi logici per direzione del motore FW/RV e ripristino remoto dopo scatto termico, relè di contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento a temperature da -25 a 70°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).

larghezza

22,6 mm

altezza

106,5 mm

profondità

113,4 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

numero di segnalatori luminosi

4

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,37 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Hybrid

Produttore

Teleinvertitore Safety 0,75KW 24 vdc vite