Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELE1M35Q707
Cod. Produttore
LE1M35Q707
Cod. EAN
3389110765748

Informazioni di prodotto

  • Potenza motore: 0,25-0,55 kW
  • Tensione circuito controllo: 380 V CA
  • Campo protezione termica: 1,2–1,8 A
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: ABS autoestinguente
  • Dimensioni (LxAxP): 78x160x108 mm
  • Segnalazione locale: LED giallo
  • Serie: TeSys LE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore e relè di sovraccarico termica, 3 poli, per applicazioni di controllo motore senza inversione fino a 0,55 kW a 400V AC-3. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 380V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza. Dotato di pulsante verde Start (I), pulsante rosso Stop/Reset (O) e indicatore operativo giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno, per raggiungere un coordinamento di tipo 1 o tipo 2. È conforme a IEC 60947-4-1.

larghezza

78 mm

altezza

160 mm

profondità

108 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,8 A

numero di segnalatori luminosi

1

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,25 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,55 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,8 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,2 ... 1,8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

TeSys LE

Produttore

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 1,2..1,8 A - 380 V CA