› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Teleinvertitore DIULEM 4kW 24VDC comando motore industriale

Cod. Rexel KM214655
Cod. Produttore 214655
Cod. EAN 4015082146559

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Corrente nominale: 9 A
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Categoria uso: AC-3, AC-4
  • Applicazione: Partenza motore 2 sensi
  • Classe efficienza: IE3 compatibile
  • Tipo corrente: AC/DC comando
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore a inversione con 6 contatti principali normalmente aperti, progettato per il montaggio su guida portante. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale e azionamento a tensione continua (24 VDC). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro di carichi fino a 4 kW. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Combinazione di teleinvertitori, Applicazione: Combinazione di contattori per la partenza motore con due sensi di rotazione, accessori: Combinazioni di invertitori DIUL, Categoria d'uso: AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione.

Caratteristiche tecniche

funzione

Contattore a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

6

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

9 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Teleinvertitore DIULEM 4kW 24VDC comando motore industriale