› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Teleinvertitore 3KW 24 vdc molla

Cod. Rexel TELZ2H6X53BD
Cod. Produttore LZ2H6X53BD
Cod. EAN 3606485421223

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Tensione nominale: 500 V CA
  • Corrente nominale: 6,5 A AC-53
  • Potenza motore: 3 kW a 400 V CA
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Classe di sgancio: 10A IEC 60947-4-2
  • Dimensioni: 22,5 mm larghezza
  • Serie: TeSys Hybrid

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter inverso ultracompatto TeSys H, 3 poli, 6,5 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 3 kW a 400V (3HP a 480 V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 1,5-6,5 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Fornisce ingressi logici per la direzione del motore FW/RV e il ripristino remoto dopo scatto termico, relè di contatto per la segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,6 mm

altezza

107,5 mm

profondità

113,4 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

numero di segnalatori luminosi

4

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,5 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6,5 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 6,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Hybrid

Teleinvertitore 3KW 24 vdc molla