Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELZ2H2X4BD
Cod. Produttore
LZ2H2X4BD
Cod. EAN
3606485421056

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Hybrid
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Corrente nominale: 2,4 A AC-53
  • Potenza motore: 0,75 kW @ 400 V
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Protezione termica: Classe 10A
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore inverso ultra compatto TeSys H, 3 poli, 2,4 A/500 V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0.75kW@400V (1HP@480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di potenza garantisce un'estrema compattezza (22,5 mm di larghezza) e una durata elettrica estesa fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo per 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 0.18-2.4A, protezione da sovraccarico termico di classe 10A con reset automatico/manuale/remoto, protezione da perdita di fase e squilibrio di fase, protezione da stallo e blocco del motore. Da alimentare con 24 V CC, fornisce ingressi logici per la direzione del motore FW/RV e il reset remoto dopo sgancio termico, relè di contatto 1 C/O per indicazione di guasto, stato LED sul fronte per indicazione di sgancio e funzionamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento per temperature ambiente da -25 a 70°C. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CCC). Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).

larghezza

22,6 mm

altezza

106,5 mm

profondità

113,4 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

numero di segnalatori luminosi

4

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,37 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Hybrid

Produttore

Teleinvertitore 0,75KW 24 vdc vite